text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 9.40mm


Numéro d'article 2N974781
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 9.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N974781
EAN 7320760351376
UBB 500631150884
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0029.4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.