Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1F841886
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 8.70mm
Ajouter au catalogue
Sur commande
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
1F841886
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
8.7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1F841886
EAN
7320760351284
UBB
500631129862
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0028.7