text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 7.90mm


Cikkszám 7O697979
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 7.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Cikkszámok

Cikkszám 7O697979
EAN 7320760351185
UBB 500631096020
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz A0027.9
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.