Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0E679759
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.60mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0E679759
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
101
Diamètre du foret (mm)
6.6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
63
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0E679759
EAN
7320760351024
UBB
500631056263
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0026.6