Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1Z519308
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 6.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z519308
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
93
Diamètre du foret (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
57
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Model
A002
Type
5967307; 86008070
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z519308
EAN
7320760350959
UBB
500631070447
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0026.0