text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.40mm


Numéro d'article 6I833549
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 70
Diamètre du foret (mm) 3.4
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 39
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I833549
EAN 7320760350621
UBB 500630810587
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0023.4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.