text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.20mm


Numéro d'article 0L697540
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 65
Diamètre du foret (mm) 3.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 36
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0L697540
EAN 7320760350607
UBB 500630803327
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0023.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.