Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1Q845874
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.50mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Q845874
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre du foret (mm)
2.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
30
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Model
A002
Type
5967434; 86008016
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Q845874
EAN
7320760376065
UBB
500630739315
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0022.5