Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9T279493
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 2.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9T279493
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
53
Diamètre du foret (mm)
2.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
27
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Code Douanier
8207506000
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9T279493
EAN
7320760376898
UBB
500630730975
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0022.2