text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 15.50mm


Numéro d'article 1W411796
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 178
Diamètre du foret (mm) 15.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 120
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1W411796
EAN 7320760385289
UBB 500630682127
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A00215.5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.