Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2K267460
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 14.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2K267460
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
169
Diamètre du foret (mm)
14.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2K267460
EAN
7320760385241
UBB
500630671310
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A00214.5