Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7M665039
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 13.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7M665039
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
13
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Model
A002
Type
5967345; 86007982
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7M665039
EAN
7320760351826
UBB
500630665395
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A00213.0