text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.50mm


Article number 6K058936
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Packed per 5
Full Box only

Specifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12.5
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Article numbers

Article number 6K058936
EAN 7320760351765
UBB 500630538592
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  A00212.5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.