text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.20mm


Numéro d'article 2P218850
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 12.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 2P218850
EAN 7320760351727
UBB 500630534385
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A00212.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.