Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6J625396
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 12.10mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6J625396
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
12.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
101
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6J625396
EAN
7320760351710
UBB
500630533130
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A00212.1