text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.90mm


Numéro d'article 9X417696
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 151
Diamètre du foret (mm) 11.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 101
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X417696
EAN 7320760351680
UBB 500630520756
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A00211.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.