text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.60mm


Numéro d'article 0R886957
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 11.6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R886957
EAN 7320760351659
UBB 500630515988
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A00211.6
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.