Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5W693068
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.40mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5W693068
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5W693068
EAN
7320760351628
UBB
500630510518
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A00211.4