Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8H993691
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 11.10mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8H993691
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
11.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Model
A002
Type
5966890; 86007961
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8H993691
EAN
7320760351581
UBB
500630507159
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A00211.1