text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.90mm


Numéro d'article 1T485561
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 142
Diamètre du foret (mm) 10.9
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 94
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T485561
EAN 7320760351567
UBB 500630500790
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A00210.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.