text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.20mm


Numéro d'article 8I585048
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 10.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code des marchandises 8207506000
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I585048
EAN 7320760351475
UBB 500630485786
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A00210.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.