Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
7A728170
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 10.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7A728170
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
133
Diamètre du foret (mm)
10
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
87
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Model
A002
Type
5966864; 86007950
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7A728170
EAN
7320760351451
UBB
500630502937
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A00210.0