text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.20mm


Numéro d'article 1E010139
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 38
Diamètre du foret (mm) 1.2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 16
Matière de coupe HSS
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A002
Type Jobber Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 1E010139
EAN 7320760376805
UBB 500630447752
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A0021.2
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.