Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2C273844
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
Dormer Foret Standard A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 1.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2C273844
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
12
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
34
Diamètre du foret (mm)
1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
12
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2C273844
EAN
7320760376782
UBB
500630726106
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A0021.0