Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6O280050
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
Dormer Foret court A119 Trempé à la vapeur 5.10 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6O280050
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
17
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
62
Diamètre du foret (mm)
5.1
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
17
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Avec foret de centrage
Non
Adapté au plastique
Non
Adapté à l'acier
Non
Adapté au béton
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté à la fonte
Non
Adapté au bois
Non
Adapté aux métaux non ferreux
Non
Adapté à la pierre
Non
Adapté au verre
Non
Foret bilatéral
Oui
Arbre de roue à extrémité plate
Non
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
120
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Convient pour le réalésage
Non
Avec canal de refroidissement
Non
Convient au carrelage
Non
Foret hélicoïdal
Oui
Avec fermeture rapide
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207505000
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6O280050
EAN
7320760708125
UBB
500661426006
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A1195.1