Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0G325967
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
Dormer Foret court A119 Trempé à la vapeur 4.20MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0G325967
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
55
Diamètre du foret (mm)
4.2
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
14
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A119
Type
Double Ended Stub Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0G325967
EAN
7320760708101
UBB
500661425842
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
A1194.2