Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2Q070578
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
Dormer Foret étagé A402 DIN 8376 HSS Vaporise M8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2Q070578
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
15
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Foret hélicoïdal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
169
Diamètre du foret (mm)
9
Diamètre d'arbre (mm)
15
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A402
Type
Subland Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Q070578
EAN
7320760034484
UBB
500572403060
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A402M8