Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5M828107
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
Dormer Foret étagé A402 DIN 8376 HSS Vaporise M4
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5M828107
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
117
Diamètre du foret (mm)
4.5
Diamètre d'arbre (mm)
8
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A402
Type
Subland Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5M828107
EAN
7320760034453
UBB
500572488129
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A402M4