text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret étagé A402 DIN 8376 HSS Vaporise M10


Numéro d'article 8M781145
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 18
Longueur de coupe (mm) 130
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 191
Diamètre du foret (mm) 11
Diamètre d'arbre (mm) 18
Longueur de coupe (mm) 130
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Code Douanier 8207506000
Model A402
Type Subland Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 8M781145
EAN 7320760034439
UBB 500572688850
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A402M10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.