Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1G037031
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
Dormer Foret étagé A400 DIN 8374 HSS Vaporise M8
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1G037031
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
15
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
169
Diamètre du foret (mm)
8.4
Diamètre d'arbre (mm)
15
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
114
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A400
Type
Subland Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1G037031
EAN
7320760034354
UBB
500572363538
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A400M8