Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9P210973
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
Dormer Foret étagé A400 DIN 8374 HSS Vaporise M6
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9P210973
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
11.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
142
Diamètre du foret (mm)
6.4
Diamètre d'arbre (mm)
11.5
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
94
Matière de coupe
HSS
Forme de la tige
Cylindrique
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Dormer
Model
A400
Type
Subland Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9P210973
EAN
7320760034347
UBB
500572904000
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
A400M6