text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Foret étagé A400 DIN 8374 HSS Vaporise M5


Numéro d'article 4N526632
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Diamètre du foret (mm) 5.3
Diamètre d'arbre (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Foret hélicoïdal Oui
Marque Dormer
Model A400
Type Subland Drill Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 4N526632
EAN 7320760034330
UBB 500572458429
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant A400M5
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.