Forets carbure
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
Perçage
Forets carbure
9Q270573
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
Dormer Foret Standard R458 DIN 6537 K SC TiAlN 5.00mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9Q270573
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HM
Forme de la tige
Cylindrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre du foret (mm)
5
Diamètre d'arbre (mm)
6
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
28
Matière de coupe
HM
Forme de la tige
Cylindrique
Model
R458; FORCE X
Type
5981175; 86019649
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9Q270573
EAN
7320760615409
UBB
500631958666
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
R4585.0