Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
8D932886
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporise M4x0.70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
8D932886
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
12
Longueur totale (mm)
65
Diamètre d'arbre (mm)
4
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
12
Inclinaison du filetage (mm)
0.7
Dimension du filetage
4
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
3.15
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8D932886
EAN
7320760127551
UBB
500629643460
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E650M4