Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0G051779
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporise M3x0.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0G051779
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
10
Longueur totale (mm)
56
Diamètre d'arbre (mm)
3.15
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
10
Inclinaison du filetage (mm)
0.5
Dimension du filetage
3
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
2.5
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0G051779
EAN
7320760167861
UBB
500629643205
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E650M3