text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Combi tap E650 HSS Vaporise M16x2.00

Sur commande

Numéro d'article 8A907178
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 134
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 134
Diamètre d'arbre (mm) 12.5
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 32
Inclinaison du filetage (mm) 2
Dimension du filetage 16
Nombre de lames 2
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 10
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Code Douanier 8207401000
Model E650
Type Combination Drill Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A907178
EAN 7320760127544
UBB 500629643049
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E650M16
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.