Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
0H955824
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporise M12x1.75
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H955824
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
113
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
29
Longueur totale (mm)
113
Diamètre d'arbre (mm)
9
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
29
Inclinaison du filetage (mm)
1.75
Dimension du filetage
12
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
7.1
Filetage gauche
Non
Model
E650
Type
5978308; 86017225
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H955824
EAN
7320760127520
UBB
500629642629
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E650M12