Tarauds à main
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
Taraudage
Tarauds à main
4I149597
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
Dormer Combi tap E650 HSS Vaporise M10x1.50
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4I149597
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
108
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
22
Longueur totale (mm)
108
Diamètre d'arbre (mm)
10
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
22
Inclinaison du filetage (mm)
1.5
Dimension du filetage
10
Nombre de lames
2
Adapté à un trou borgne
Non
Adapté à l'acier inoxydable
Non
Matière de coupe
HSS
Angle du flanc (°)
30
Avec canal de refroidissement
Non
Identification de l'anneau de couleur
Sans
Entraînement à quatre pans (mm)
8
Filetage gauche
Non
Marque
Dormer
Code Douanier
8207401000
Model
E650
Type
Combination Drill Tap
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4I149597
EAN
7320760127513
UBB
500629642470
UNSPSC
23241615
N° Article du fabricant
E650M10