Alésoirs à main
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
Alésoir
Alésoirs à main
7W459081
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
Dormer Alésoir à main B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporise 5.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7W459081
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre (mm)
5 - 5
Durée de travail (mm)
73
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
100
Diamètre d'arbre (mm)
6.3
Diamètre (mm)
5 - 5
Durée de travail (mm)
73
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7W459081
EAN
7320760182543
UBB
500630163938
UNSPSC
27112837
N° Article du fabricant
B9035.0