Alésoirs à main
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
Alésoir
Alésoirs à main
6D466533
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
Dormer Alésoir à main B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporise 20.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6D466533
Longueur totale (mm)
310
Diamètre d'arbre (mm)
24.8
Diamètre (mm)
20 - 20
Durée de travail (mm)
250
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
310
Diamètre d'arbre (mm)
24.8
Diamètre (mm)
20 - 20
Durée de travail (mm)
250
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6D466533
EAN
7320760182628
UBB
500630149762
UNSPSC
27112837
N° Article du fabricant
B90320.0