Alésoirs à main
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
Alésoir
Alésoirs à main
6H378907
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
Dormer Alésoir à main B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporise 14.00mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6H378907
Longueur totale (mm)
255
Diamètre d'arbre (mm)
17.74
Diamètre (mm)
14 - 14
Durée de travail (mm)
210
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
255
Diamètre d'arbre (mm)
17.74
Diamètre (mm)
14 - 14
Durée de travail (mm)
210
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code des marchandises
8207603000
Type
Hand Taper Pin Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H378907
EAN
7320760182604
UBB
500630144144
UNSPSC
27112837
N° Article du fabricant
B90314.0