Alésoirs à main
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
Alésoir
Alésoirs à main
2G720524
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
Dormer Alésoir à main B903 DIN 9 HSS Blanc Vaporise 1.50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2G720524
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
2.14
Diamètre (mm)
1.5 - 1.5
Durée de travail (mm)
37
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
57
Diamètre d'arbre (mm)
2.14
Diamètre (mm)
1.5 - 1.5
Durée de travail (mm)
37
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Type
Hand Taper Pin Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2G720524
EAN
7320760182499
UBB
500630133907
UNSPSC
27112837
N° Article du fabricant
B9031.5