Alésoirs à main
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
Alésoir
Alésoirs à main
3R265855
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
Dormer Alésoir à main B100 DIN 206 HSS Blanc Vaporise 3.20mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3R265855
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
3.2
Diamètre (mm)
3.2 - 3.2
Durée de travail (mm)
33
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
66
Diamètre d'arbre (mm)
3.2
Diamètre (mm)
3.2 - 3.2
Durée de travail (mm)
33
Matière de coupe
HSS
Marque
Dormer
Code Douanier
8207603000
Type
Hand Reamer
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3R265855
EAN
7320760048726
UBB
500630153954
UNSPSC
27112837
N° Article du fabricant
B1003.2