text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Distributeur d'accessoires Knipex à broches plates 12-10AWG Nylon Jaune 6.3mm


Distributeurs daccessoires à broches plates Matériau : laiton étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQuantité100InsulationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéro d'article 3K372658
Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Yellow
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Manchon
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Isolation Partiellement isolé
Couleur de l'isolation Yellow
Dimensions de prise Plat 6,3x0,8 mm
Matériau Laiton
Plage AWG 12 - 10
Section nominale (mm²) 4 - 6
Matériau de l'isolation Polyamide (PA)
Avec prise de tension Non
Marque Knipex

La description

Distributeurs daccessoires à broches plates Matériau : laiton étamé. Isolation : nylon. Température max : 105 °C. Charge électrique max : 600 V. Contenu : 100 pièces. Couleur : jaune. Câble4 - 6mm²AWG12 - 10CouleurJauneQuantité100InsulationNylonMatériauBrassSurfaceÉtaméeTempérature max. 105°CMax. charge électrique600 Vtab largeur6.3mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K372658
EAN 4003773076018
UBB 500641802714
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 092
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.