text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque pour tourets à meuler D.200xB25x32 mm 80 carbure de silicium TYROLIT


Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est inclus

Numéro d'article T6305.003.210
Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Emballé par 1

Spécifications

Hauteur 25
Diamètre de disque (mm) 200
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 32
Type de particule Carbure de silicium
Marque Tyrolit
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

La description

Pour l'affûtage d'outils en carbure monobloc ou en carbure de tungstène, seules les meules en carbure de silicium doivent être utilisées. Grâce à la forme spéciale de leur grain, vous pouvez obtenir de bons résultats même sur des pièces extrêmement dures. Cette meule peut également être utilisée pour la fonte. Un jeu de douilles de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6305.003.210
EAN 9003170032100
UBB 500504514133
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 3210
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.