text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en non-tissé compact Scotch Brite™ XL-DR D. 50,8 mm moyen gris 22100 min-

Numéro d'article 4U554677
Vitesse de rotation max. (1/min) 22100
Diamètre de l'alésage 50.8
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 22100
Diamètre de l'alésage 50.8
Type d'appareil Disque
Matériau du support Tissu non-tissé
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse moyenne
Marque 3M

La description

La roue unitisée Scotch-Brite™ Roloc™ EXL est fabriquée avec une construction en fibres non tissées compressées et une distribution uniforme des grains. Nos meules unitisées sont solides et efficaces dans une variété d'applications de travail du métal, notamment l'ébavurage des bords et la finition.La meule unitisée Scotch-Brite™ Roloc™ EXL est performante dans une variété d'applications de travail du métal et de pièces usinées où des tolérances serrées sont importantes. Utilisez nos meules pour obtenir des résultats professionnels dans le polissage des soudures, l'ébavurage des pièces d'avion, ou l'estompage et la finition sur une variété de métaux, de plastiques et de composites.Les meules sont disponibles dans une variété de grades, de fin à moyen à grossier. Elles utilisent le matériau EXL dans les densités les plus élevées pour sa ténacité et son pouvoir de coupe agressif qui permet d'ébavurer efficacement les arêtes et les coins, sans endommager la pièce. Les densités inférieures sont souples et conformables et conviennent bien à la finition des surfaces profilées. Les disques à changement rapide Roloc sont des disques plus petits conçus pour se fixer facilement et rapidement sur un disque Roloc*, afin de faciliter les changements de disques entre les différentes tâches ou dans les processus de finition en plusieurs étapes. Le système Roloc assure une fixation sûre, même pour les applications lourdes, et la variété des disques Roloc 3M disponibles permet à l'opérateur de passer d'une application à l'autre en quelques secondes seulement. Les disques permettent d'utiliser à la fois le bord et la surface de la roue sans interrompre le matériel de montage.Les produits de conditionnement de surface Scotch-Brite comportent des abrasifs incorporés dans du nylon non tissé ou des fibres synthétiques. La combinaison des abrasifs et des fibres crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Le matériau non tissé fonctionne à froid, ce qui réduit le risque de décoloration et de déformation des pièces. Les fibres sont résistantes à la charge et maintiennent les minéraux abrasifs à un niveau de performance élevé en limitant l'encrassement des fibres, ce qui prolonge également la durée de vie du disque.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4U554677
UBB 500679168384
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 17185
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.