Le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ associe notre disque non tissé durable à l'efficace système de fixation rapide Roloc, pour un nettoyage, une finition, un estompage et un ébavurage efficaces. Ces disques utilisent une fibre non tissée qui se conforme bien aux surfaces irrégulières.Utilisez le disque de conditionnement de surface Scotch-Brite™ Roloc™ pour toute une série de tâches, notamment l'estompage, l'ébavurage et la finition.Nos disques non tissés utilisent un abrasif minéral d'oxyde d'aluminium à coupe rapide, et sont constitués d'une fibre qui se conforme bien pour aider à préserver les surfaces irrégulières ou profilées, associée à l'efficace système d'attache rapide 3M™ Roloc™, pour soutenir le disque pendant la coupe agressive et offre des changements rapides et aisés. La fibre à âme ouverte des disques fonctionne à froid et résiste à la charge tout en réduisant le risque de décoloration et de gauchissement des pièces. Les abrasifs en oxyde d'aluminium coupent rapidement et donnent une finition homogène. Résistant et durable, l'abrasif en oxyde d'aluminium s'auto-fracture continuellement pendant l'utilisation, pour exposer des arêtes de coupe fraîches. En comparaison, les abrasifs traditionnels, tels que le grenat, s'usent rapidement à l'usage. Son taux de coupe élevé, sa dureté, sa résistance et sa faible rétention de chaleur font de l'oxyde d'aluminium minéral un choix populaire pour les applications de meulage, de ponçage et de finition. Il convient à une grande variété de substrats pour le travail du bois et des métaux, y compris les alliages ferreux.Les produits de conditionnement de surface Scotch-Brite™ comportent des abrasifs incorporés dans des fibres non tissées en nylon ou synthétiques. La combinaison des abrasifs avec les fibres crée un système abrasif qui donne des résultats constants pendant toute la durée de vie du produit. Les fibres sont résistantes à la charge et permettent aux minéraux abrasifs de rester performants en limitant l'encrassement des fibres, ce qui prolonge également la durée de vie du disque.Les disques à changement rapide Roloc TR de 3M sont des disques plus petits dotés d'un bouton ou d'une vis filetée en plastique conçue pour se visser facilement et rapidement sur un plateau de disque Roloc TR* afin de changer commodément de disque par une simple action de rotation et d'ouverture. Le système Roloc TR offre une fixation sûre, même pour les applications lourdes, et la variété des disques Roloc 3M disponibles permet de passer d'une application à l'autre en quelques secondes.*Vendu séparément