text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres D. 125 mm granulation 36 INOX grain céramique PROMAT


Grain céramique. Utilisation possible pour l’acier au chrome, l’acier au chrome-nickel, l’acier hautement allié, les alliages de nickel et les alliages de titane, le laiton, la bronze et l’acier de construction. Ponçage agressif sans échauffement et longue durée de vie. Le ponçage induit un effet d’auto-affûtage extrêmement efficace qui permet un enlèvement de matière important et uniforme à régime élevé , avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 2U820133
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 36
Motif de trou Trou en étoile
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2U820133
EAN 4015448686811
UBB 500581583415
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000842622
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.