text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres D. 125 mm granulation 24 pour bois/métal corindon PROMAT


Corindon. Pour l’usinage du bois et des métaux. Fibre abrasive avec répartition dense du corindon. Liant résine synthétique. Longue durée de vie. Pour l’enlèvement de rouille, pour décalaminer et ébarber dans le secteur de la métallurgie. Avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 0F717682
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 24
Dispersion Dense
Motif de trou Trou en étoile
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0F717682
EAN 4015448409366
UBB 500573681151
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841644
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.