text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque en fibres D. 125 mm granulation 24 INOX grain céramique PROMAT


Grain céramique. Utilisation possible pour l’acier au chrome, l’acier au chrome-nickel, l’acier hautement allié, les alliages de nickel et les alliages de titane, le laiton, la bronze et l’acier de construction. Ponçage agressif sans échauffement et longue durée de vie. Le ponçage induit un effet d’auto-affûtage extrêmement efficace qui permet un enlèvement de matière important et uniforme à régime élevé , avec trou en étoile. Perçage de 22 mm de Ø

Numéro d'article 7A428764
Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Vitesse de rotation max. (1/min) 12000
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 24
Motif de trou Trou en étoile
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7A428764
EAN 4015448686804
UBB 500583039051
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000842621
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.